エスコ
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様
●サイズ(mm):18.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番
65-9297-99
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64252267
EA824LK-118
オープン
¥
2,830
¥3,113
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください