SIEMENS
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白
押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白色、銘: I、押しボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:181-2813
アズワン品番
65-7813-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64253037
3SU1000-0AB60-0AC0
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください