曜日別特売

基板接続用ソケット 26 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 40個入

基板接続用ソケット 26 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 40個入 - SAMTEC
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:26●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5116アズワン品番65-7570-31内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64254324MPSC-02-24-02-01-01-L-RA-LC
54,700
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする