ヘッダ 16極 0.635mm 2列 1セット 150個入

ヘッダ 16極 0.635mm 2列 1セット 150個入 - SAMTEC

Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:0.635mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2021アズワン品番65-7601-79内容量1セット(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64254744TSM-108-01-F-DV-P-TR
52,800
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする