イーサネットケーブル 3m

イーサネットケーブル 3m - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには ULP デバイスへの接続用に RJ45 コネクタが 1 つ装備されていますNSX コードは Compact NSX BSCM モジュールで通信用と 24 V dc 電源用の両方に接続されています水銀不使用 PVCフリー

仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●コード番号:221-1281アズワン品番65-7462-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64255950LV434202
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする