SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入
仕様
●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2135
アズワン品番
65-7556-26
内容量
1セット(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64256266
SFMH-125-02-L-D-LC
¥
41,500
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表