井口喜美子 TRシリーズ

井口喜美子 TRシリーズ カミイソ産商 井口喜美子 TRシリーズ カミイソ産商 井口喜美子 TRシリーズ カミイソ産商 井口喜美子 TRシリーズ カミイソ産商 井口喜美子 TRシリーズ カミイソ産商 井口喜美子 TRシリーズ カミイソ産商 井口喜美子 TRシリーズ カミイソ産商 井口喜美子 TRシリーズ カミイソ産商

井口 喜美子 マスキングテープ 15mm
植物、食べ物、動物などのイラストを手描きで温かみの感じられるマスキングテープに仕上げました。
色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。
手帳や図画工作に使える、楽しく可愛らしい仕上がりになっています。
日本のお土産としても最適です。
SAIENは水彩画で描いた花や可愛らしい動物、自然を中心とした作品を揃えています。
日本製。

仕様●商品サイズ:幅15mm×10m巻●商品素材:和紙●パッケージサイズ:Φ45×H15mm●パッケージ:フィルム包装●生産国:日本 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TR-0194 64338306
TR-0194 64338306
64338306 TR-0194 65-8913-26
260
259
285 (税込)
10日以内出荷

返品不可
TR-0195 64256284
TR-0195 64256284
64256284 TR-0195 65-8913-27
260
259
285 (税込)
10日以内出荷

返品不可
TR-0196 68958254
TR-0196 68958254
68958254 TR-0196 65-8913-28
260
259
285 (税込)
10日以内出荷

返品不可
TR-0197 69464869
TR-0197 69464869
69464869 TR-0197 65-8913-29
260
259
285 (税込)
10日以内出荷

返品不可
TR-0198 68116170
TR-0198 68116170
68116170 TR-0198 65-8913-30
260
259
285 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする