まいどテープThankyou
販売確認用テープの規格品で、3種類の絵柄をラインアップした25M巻きテープです。
- 用途
- 販売確認用
軽包装用
- 幅(mm)
- 15
- 長さ(m)
- 25
- 基材
- セロハン
- テープ厚さ(mm)
- 0.05(基材+粘着剤)
- 粘着剤
- ゴム系
- 粘着力(N/10mm)
- 3.2
- 引張強度(N/10mm)
- 34
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1巻
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
文房具 の新着商品
カテゴリ














![ito/oshi イトオシ 推し活 うちわを汚さずにデコれる光が反射しにくいうちわデコレーションシート PLUS(プラス)[文具] ito/oshi イトオシ 推し活 うちわを汚さずにデコれる光が反射しにくいうちわデコレーションシート PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07136146-261106-02.jpg)


