オープン工業
テープカッター
付属品
替刃付(1枚)
寸法(mm)
W40×D150×H120
質量(kg)
1.12
材質(本体)
金属製
最大テープ幅(mm)
28
巻き芯内径(mm)
Φ76
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
Φ110
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04599346
TD-110-WH
ホワイト
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
04599398
TD-110-BK
ブラック
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください