曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 100個入

コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity AMPMODU Mod IVコンタクト
TE ConnectivityのAMPMODU Mod IVコンタクトです。

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU MOD IV●適合電線サイズmm2 Min:0.03mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:32AWG●適合電線サイズAWG Max:27AWG●最大接触抵抗:12mΩ●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:782-1093アズワン品番65-7535-30内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642576146-102316-4
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする