IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP

IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP - Texas Instruments

IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP

仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):4.5V~5.5V●周波数 - スイッチング:50kHz~2MHz●デューティサイクル(最大):90%●同期整流器:あり●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、イネーブル、周波数制御、パワーグッド、ソフトスタート●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0406-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64258865LM2737MTC/NOPB
710
699
769(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする