TELEMECANIQUE SENSORS
センサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:3
配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 m
仕様
●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.25 mm2●外径:4.6mm●コード番号:195-1783
アズワン品番
65-7463-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64260667
XZCPV0566L10
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表