曜日別特売

アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ

アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ - エスコ

約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

仕様●サイズ:底面Φ40 ねじ部M10×20 全高42.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):160●ベース高さ:13.7●全高:42.5mm●首振り機構(約30°)アズワン品番65-9324-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64261674EA949HA-3
オープン
960
1,056(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする