クリーンマスク 3層耳掛け 個包装

クリーンマスク 3層耳掛け 個包装 - エトップ

1枚ずつ個包装されたクリーンマスクです。

仕様●入数:(1枚/パック×50)×40袋入※この商品は箱入りではありません。●材質:表側/裏側/PP/PE、サーマルボンドフィルター層/PP、メルトブローゴム紐/ポリエステル+ポリウレタン、ノーズピース/ポリエチレン●落塵量:Particle size≦0.5μm,<100count/ft ※数値は測定値であり、保証値ではありません。●フィルター性能(BFE、PFE、VFE各試験99%)※数値は測定値であり、保証値ではありません。●生産国:台湾●製品サイズ:17.5cm×9.5cm(±0.5cm)アズワン品番65-8642-42内容量1ケース(40袋×50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64262478-
54,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする