SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 725個入
仕様
●入数:1リール(725個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0445
アズワン品番
65-7544-85
内容量
1セット(725個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64262776
MMS-110-02-L-SV-K-TR
¥
332,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表