曜日別特売

ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 325個入

ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 325個入 - SAMTEC

Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 25 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1895アズワン品番65-7608-20内容量1セット(325個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64266066TFM-125-02-L-D-WT-K-TR
371,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする