組込みねじ + ナベI=3 鉄 または標準 ・三価ホワイト M4×22 120本入

組込みねじ + ナベI=3 鉄 または標準 ・三価ホワイト M4×22 120本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:22
径×長さ:M4×22

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ホワイト●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:338-6776アズワン品番67-0898-54内容量1パック(120本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6426614510-00-0013-0040-0220-03-120P
1,263
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする