エスコ
軟質アルミ箔粘着テープ EA944SEシリーズ
屋外でも使用できます。
流し台など水まわりのすき間シールに。
空調ダクトの補修に。
仕様
●幅(mm):100●長さ(m):10●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット
アズワン品番
65-9316-71
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64266976
EA944SE-73
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください