ジーベック
モスグリーン 151-61シリーズ
再生ポリエステルタフタを使用し、環境に配慮した防寒シリーズです。用途:作業全般。
仕様
撥水加工
材質
ポリエステル100%
色
モスグリーン
サイズ
S
番号
コード:350-5737
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
81
アズワン品番
65-8354-63
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64267798
151-61-S
¥16,930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください