Texas Instruments
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP
仕様
●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:300mV●データレート:250kbps●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SSOP
アズワン品番
67-0407-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64268069
MAX3232IDB
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください