曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 - SAMTEC

Samtec ERM8-040-05.0-L-DV-TR は、ERM8 シリーズ頑丈な高速ヘッダです。耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面このヘッダは 56 Gbps PAM4 の性能を備えています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: りん 定格電流 :2.2 A/ ピン

仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0113アズワン品番65-7692-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64268839ERM8-040-05.0-L-DV-TR
1,260
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする