基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 18極 グレー 1袋 50個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:18●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:386●幅:10.9mm●コード番号:190-9618
- アズワン品番
- 65-7772-56
- 内容量
- 1袋(50個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















