SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入
仕様
●入数:1チューブ(21個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0672
アズワン品番
65-7626-85
内容量
1セット(21個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64269496
BCS-110-L-D-DE
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表