プラスチック配管継手 90° エルボー 1袋 3個入

プラスチック配管継手 90° エルボー 1袋 3個入 - JG Speedfit

同径エルボ
John guset 同径エルボコネクタは、食品、飲料、空気を含む幅広い用途向けに開発されています
本体:アセタールコポリマー(無充填)/黒色 「O」リング: ニトリル/黒色 コレット: アセタールコポリマー(無充填)/黒色 / ステンレススチール

仕様●接続種類:エルボー●圧縮:プッシュフィット●材質:CPVC●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:15mm●コード番号:340-6647アズワン品番65-7980-69内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64270467PM0315E
3,920
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする