結束バンド 165mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入

結束バンド 165mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

矢印付き一体型固定タイ
非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。
最大パネル厚: 3 mm

仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL6●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mm●コード番号:613-432アズワン品番65-7469-20内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64271158111-85469 T50SL6-PA66-NA
1,710
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする