曜日別特売

自動車用コネクタ 赤 1袋 100個入

自動車用コネクタ 赤 1袋 100個入 - AMPHENOL

Amphenol の 16 サイズ速度スプライスコンタクト製品は、永久スプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。この製品はシリコンラバー製で、環境に配慮して密封されたかん合された一対のコンタクトを収納しているため、過酷な環境条件にも耐えることができます。定格電流は 25 アンペアで、14 AWG ワイヤを使用しています。自動車 コンタクトドロップ: 60 ミリボルト

仕様●直径:8.8mm●色:赤●シリーズ:SpeedSplice●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:194-9797アズワン品番65-7717-48内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64272987ATSS-16-KIT02
90,800
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする