センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUEシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUEシリーズ - Lumberg Automation

Belden シングルエンドパワーコードセットは、19 ピン( 18+PE ) M23 角度付きメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac/dc で、定格電流は 16 x 8 A + 2 x 10 A です。ボディカラー: 黒 コンタクトベース材質: CuZn 動作温度: -25 → +80℃

仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:19●コード番号:197-2958アズワン品番65-7445-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6427325860711 RKWUE 19-242/10 M
49,300
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする