日本理化学器械(NRK)
テーパー用クランプ KCシリーズ
仕様
●TS用:24●色:グリーン●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4516-2429
アズワン品番
65-8670-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64273757
KC-2429
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください