NORGREN
ELECTDriveRod 80mm5Pch55AMtrRsEnc200mm
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:20000N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:20000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4942
アズワン品番
65-7965-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64275489
E/809080/05M/DNA/200
¥
1,119,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください