サンドビック
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.22005Fシリーズ
突切り加工用。
低送り加工用。
幅:2.0mm
仕様
●勝手:勝手なし●チップサイズ:20●la:2●re:0.2●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:608-1592
アズワン品番
65-8206-24
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64276706
N151.22005F
¥18,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください