基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 38個入

基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 38個入 - SAMTEC

Samtec 1.27 mm FLE シリーズは、コンタクトに 0.25 μ m 金めっきを使用する 24 個のコンタクトを備えた、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 電流定格: 2.9 A/ ピン

仕様●入数:1チューブ(38個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1368アズワン品番65-7630-60内容量1セット(38個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64277546FLE-112-01-G-DV-A
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする