曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 メス ELCONシリーズ 圧着

コネクタ端子 圧着端子 メス ELCONシリーズ 圧着 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

193797-1 製品タイプ:コンタクト、コネクタシステム:電線対電線、コネクタ及びコンタクト終端:電線及びケーブル、動作電圧:600 V ac、動作電圧:600 V dc、コンタクト定格電流(最大):32 A、コンタクトタイプ:ソケット、ハウジング内のコンタクト保持:なし、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクトかん合部分めっき材質:銀、終端タイプ:圧着、コネクタ取り付けタイプ:ケーブル取り付けなし、絶縁材、ワイヤ取り付けタイプ(絶縁材) ワイヤサイズ:10 AWG、ワイヤサイズ:5 mm 2、ワイヤサイズ:10404 CMA、かん合ピン径:1.98 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路用途:電源、CSA 定格:認定、グローワイヤ定格:標準部品 - 非グローワイヤ、CSA 認定番号:LR 16455、パッケージ方法:パッケージ、梱包数量:1、19379-1 とのマット用

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:UMNL II コネクタ●シリーズ:ELCON●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●適合電線サイズAWG Max:10AWG●シリーズ番号:193797 年●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0030アズワン品番65-7652-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64277905193797-1
940
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする