NORGREN
ELECTDriveRod 63mm5Pch55Ax 200mm
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:10150N●最高速度無負荷:300mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:10150N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4936
アズワン品番
65-7953-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64278228
E/809063/05M/DX1/200
¥
690,000
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください