WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 1列 1セット 18個入
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3305
アズワン品番
65-7535-07
内容量
1セット(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64279409
66201011122
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表