曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 28極 0.8mm 2列 1セット 425個入

基板接続用ピンヘッダ 28極 0.8mm 2列 1セット 425個入 - SAMTEC

Samtec 28 ポジションコネクタは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 28 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2
取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)

仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTE-014-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:28●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9045アズワン品番65-7686-79内容量1セット(425個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64279488QTE-014-01-L-D-DP-A-K-TR
426,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする