ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
スタンダードトグルスイッチ
幅13mm小型パネル取り付け形の定番、金メッキ接点、小信号向け
仕様
カラーキャップは別売りです。
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30~85
定格
DC20V-25mA
端子形状
PC端子
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
初期:最小1000(DC500V)
接点材質
黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀
機械的開閉耐久性
50000回
電気的開閉耐久性
50000回
レバー倒れ角度(°)
24±6
操作部形状
スタンダードトグル
スイッチ特性
ON-OFF-ON
アズワン品番
67-0442-14
メッキ
ニッケル+金
耐電圧(V/min)
初期:AC1500
最大接触抵抗(mΩ)
初期:20(AC200μV 1.5mA)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64281238
8A1022C-Z
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください