曜日別特売

押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃

押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃ - EAO

EAO インジケータアクチュエータには、22.3 mm の取り付け切断部と 25 mm の円形の前部寸法があります。アクチュエータは、緑色 LED リング照光式のアルミレンズを備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン

仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:22.3 (Dia.)mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4216アズワン品番65-7803-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6428209682-6551.2134
6,350
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする