Oリング 内径 13.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R11 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
- 仕様
- ●内径:13.6mm●外径:19mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0965
- アズワン品番
- 65-8014-99
- 内容量
- 1袋(10個)
シール/バネ部品 の新着商品
カテゴリ









