WURTH ELEKTRONIK
FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装
仕様
●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9839
アズワン品番
65-7486-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64284205
687140182122
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表