曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 2個入

基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 2個入 - SAMTEC

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 14 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 14 行数 2
列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-107-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5942アズワン品番65-7694-64内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64284424TFM-107-02-L-D-K-TR
1,190
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする