コッくんお薬よ~(自動服薬支援機) MORシリーズ

コッくんお薬よ~(自動服薬支援機) MORシリーズ - ミヤサカ工業

決めた時間にお薬が自動で出てくるため、お薬の「飲みすぎ」「飲み忘れ」の防止になります。

仕様●仕様:バリュー(3棟式:朝・昼・夜)●材質:本体/ABS樹脂・スチール、ケース/PP●サイズ:300×205×338mm●本体重量:約4kg●電源:単1アルカリ乾電池×3本(別売)●セット内容:本体、お薬ケース黄×7、お薬ケース赤×7、お薬ケース青×7、お薬ケース白×7アズワン品番8-061-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64284756MOR-3
49,700
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする