エスコ
ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):10.2mm●全長(mm):133●有効長:87mm●先端角:118°●入数:5本
アズワン品番
65-9295-90
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64286016
EA824FL-10.2
オープン
¥
4,450
¥
4,895
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください