エスコ
棚板(パイン集成/BRIWAX) EA440DZシリーズ
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。
※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。
※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。
仕様
●材質:パイン集成材●サイズ:600×150mm●厚み:15mm●表面仕上:BRIWAX
アズワン品番
65-9255-05
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64286506
EA440DZ-66
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください