ワイヤスプライスコネクタ 1箱 75個入

ワイヤスプライスコネクタ 1箱 75個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ
HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。
特長と利点:
40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 - 使いやすく、取り付け時間を短縮 電気設備の業務用ケーブルの接続が可能 電圧テストエントリを利用しやすい画期的なポート形状デザイン 正しく取り付けられているか透明ハウジングを通して目視チェック可能 さまざまな色コードでサイズを簡単に識別可能 各エントリにさまざまな直径の導体をセット可能 安全用途、設置、メンテナンス 最大電流: 24 A 最大電圧: 450 V ワイヤ範囲: 0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1.0 → 2.5 mm2 (より線) ストリッピング長: 11 mm 難燃性: UL94V0 動作温度範囲: -30 → +85℃

仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:5●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2528アズワン品番65-7773-10内容量1箱(75個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64287197148-90039 HCPM-5-PC-BU/CL
5,310
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする