WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2164シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入
仕様
●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2164●幅:9.8mm●コード番号:190-8614
アズワン品番
65-7756-11
内容量
1袋(250個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64288396
691216410002
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください