WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1セット 46個入
仕様
●入数:1チューブ(46個入り)●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8437
アズワン品番
65-7600-67
内容量
1セット(46個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64289069
1826210000
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください