曜日別特売

デジタルアンプ用ゲートドライブIC

デジタルアンプ用ゲートドライブIC - インフィニオン

デジタルアンプのFETをコントロールするゲートドライバーです。
アナログ入力をPWM周波数モジューレーションしてFETのGateを駆動します。
過電圧、減電圧、過電流など各種プロテクションが内蔵されています。

仕様●Voffset ±100V、GateDriver Io+ 1.0A Io- 1.2A、PWM周波数:MAX800KHz●パッケージ:PDIP 16●動作電圧:10V~18VV●用途:D級オーディオアンプ●仕様1:仕様2:仕様3:仕様4:動作温度:AN-1138 アプリケーションノート(PDF/1,259KB)アズワン品番67-0442-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64289114IRS2092PBF
890
889
978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする