ガイドブロック C ルーブシリーズ 23mm

ガイドブロック C ルーブシリーズ 23mm - IKO(日本トムソン)

IKO Nippon Thompson 25X23X54 。5 mm C ルーブリニアウェイ。小型でシンプルな 2 列軌道で、4 点接触構造を備えています。このステンレススチールは、錆に強いスチールコンポーネントに使用されています。ボール保持 タップ式レール 高炭素鋼タイプ スライドユニットワイドレールタイプの長さ

仕様●メーカーシリーズ:C ルーブ●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:54.5mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:9120N●静定格荷重:10600N●コード番号:199-9795アズワン品番65-7913-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64290794MLC25C1HS2
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする