ヘッダ 12極 2.54mm 1 Or 2列 1袋 2個入

ヘッダ 12極 2.54mm 1 Or 2列 1袋 2個入 - SAMTEC
仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1 Or 2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1421アズワン品番65-7645-13内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64291187IPL1-106-02-L-D-K-TR
980
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする