SAMTEC
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9202
アズワン品番
65-7688-48
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64292648
SEAF-50-05.0-S-06-2-A-K-TR
¥
9,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表